Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,6x150mm,PA,ws 565 3.6x150 WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89357989
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331830
EAN/GTIN:
     4012196417018
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 3,6x150mm,PA,ws 565 3.6x150 WS

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
36 mm
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Montagetemperatur:
-30..90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,21*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 7,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,231*
€ 10,411*
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 10,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,39*
€ 12,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0839* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.