Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,8x160mm,PA,sw,UV 565 4.8x160 SWUV


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89357998
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2331868
EAN/GTIN:
     4012196417186
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 4,8x160mm,PA,sw,UV 565 4.8x160 SWUV

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1,6 mm
Bündeldurchmesser:
39 mm
Betriebstemperatur:
-30..90 °C
Montagetemperatur:
-30..90 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,58*
€ 13,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,86*
€ 15,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.