| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89360164 Herst.-Nr.: 10014550 EAN/GTIN: 4007685145503 |
| |
|
| | |
| Messingkabelverschraubung EMV KVM 72-Z44/Ni EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel. Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen. Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 72 | Gewindesteigung: | 2 mm | Gewindelänge: | 16 mm | Schlüsselweite: | 70 mm | Sechskant Eckmaß: | 75 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 41..44,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,55* | € 154,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,82* | € 155,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,86* | € 160,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|