| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89360542 Herst.-Nr.: 10106141 EAN/GTIN: 4007686029802 |
| |
|
| | |
| Edelstahlkabelverschraubg. EMV-S ESSKV 32 RW SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung, sowie tiefe Temperaturen und Chemikalien aus. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 8 mm | Schlüsselweite: | 36 mm | Sechskant Eckmaß: | 40 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 13..21 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,70* | € 167,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,72* | € 167,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,4075* | € 170,935* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,56* | € 174,75* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,5215* | € 190,4215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,312* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|