Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelverschraubg. EMV-S ESSKV 40 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-89360651
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106142
EAN/GTIN:
     4007686029819
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung edelstahl

Edelstahlkabelverschraubg. EMV-S ESSKV 40 RW

SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung, sowie tiefe Temperaturen und Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,922*
€ 48,922*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 47,0633*
€ 49,0346*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,278*
€ 49,278*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,1267*
€ 53,1267*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 196,75*
€ 250,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 49,278*
€ 58,64082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 246,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.