Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff EVSG-ORD 63 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube Kunststoff EVSG-ORD 63 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-89360705
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064649
EAN/GTIN:
     4007685030441
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube Kunststoff EVSG-ORD 63 BK

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,72*
€ 39,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,815*
€ 39,345*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,38*
€ 40,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,0225*
€ 42,3125*
€ 5,95*
ab € 45,73775*
€ 59,53775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.