| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89360868 Herst.-Nr.: 10030023 EAN/GTIN: 4007685010290 |
| |
|
| | |
| Messingkabelverschraubung EX EX-KVM-25-W-14 Kabelverschraubung mit Sechskant nach DIN 89280 für Kabel ohne Schirmung. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 11 mm | Schlüsselweite: | 29 mm | Sechskant Eckmaß: | 32 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 12..14,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,8823* | € 15,8598* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,64* | € 15,86* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,15* | € 17,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,78* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|