Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 40/03/086 MFD40/03/08602/100RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-89361597
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110532
EAN/GTIN:
     4007686211993
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung

Mehrfachdichtung 40/03/086 MFD40/03/08602/100RW

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6,6..10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,69*
€ 70,87*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,8125*
€ 70,9725*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 72,73*
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 111,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,1375*
€ 111,7175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,73*
€ 86,5487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,28*
€ 84,8232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,38*
€ 78,9922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,39*
€ 76,6241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,80*
€ 67,592
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.