| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89361811 Herst.-Nr.: 10102413 EAN/GTIN: 4007686031737 |
| |
|
| | |
| Gelverbindungsmuffe SH0416W Mit Silikongel fertig befüllte Muffen zur Verwendung in der Aussen-, Industrie- und Gebäudeinstallation. Anwendung im Erdreich und unter Wasser (1m) zulässig. Das Gel dichtet zuverlässig ab und schützt so die Klemme, geht dabei aber keine bleibende Verbindung mit dem Gehäuse, den Kabeln oder der Klemme ein somit besteht bei Reparatur- und Wartungsarbeiten jederzeit Zugriff auf die Klemme. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gel | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 4 | Mit Schutzleiter: | nein | Leiternennquerschnitt: | 10..16 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,21* | € 44,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,41* | € 44,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,30* | € 45,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,0503* | € 45,8033* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,4351* | € 51,3451* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|