| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89361975 Herst.-Nr.: 22001114 EAN/GTIN: 4007686191387 |
| |
|
| | |
| Klemmträger mit Klemmen SPKTW221CSM3x221413 Klemmenträger für COMBI-Kästen inkl. COMBI Schnellmontageplatte montiert, 3x WAGO Klemme 221-413 lose beigelegt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Farbe: | schwarz | Einsatztemperatur: | -25..85 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,79* | € 5,67* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,61* | € 5,67* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,8863* | € 5,9538* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 4,30* | € 6,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,4992* | € 6,6892* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|