Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul DC 110 V,1 W,grau 286-307/004-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-89365746
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-307/004-000
EAN/GTIN:
     4045454709105
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul

Relaismodul DC 110 V,1 W,grau 286-307/004-000

Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 110 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 3 A
Bahn
Statusanzeige rot
15 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 50,0918*
€ 54,5418*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 45,30*
€ 57,28*
1
€ 5,00*
ab € 45,84*
€ 57,79*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 59,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,01349*
€ 60,62349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-002
ab € 2,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-005
ab € 2,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-006
ab € 2,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-763
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.