Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder für Wellrohre NW29-29-29, schwarz BFT-29-29-29-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-89368111
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109769
EAN/GTIN:
     4007686190274
Suchbegriffe:
Verbinder Kabelschutzrohr
verbinder kabelschutzrohr

T-Verbinder für Wellrohre NW29-29-29, schwarz BFT-29-29-29-BK

Der BRACE®-Kunststoff-T-Verbinder benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
29 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 14,185*
€ 18,895*
14 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 14,5429*
€ 19,3129*
1
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 19,42*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 14,595*
€ 19,465*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,7576*
€ 23,6276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,465*
€ 23,16335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,805*
€ 22,37795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,045*
€ 21,47355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,345*
€ 20,64055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,595*
€ 17,36805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.