Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN RAIL KIT COMBI 607 /TS 15 10111678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN RAIL KIT COMBI 607 /TS 15 10111678
Artikel-Nr.:
     6012C-89368158
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111678
EAN/GTIN:
     4007686292633

DIN RAIL KIT COMBI 607 /TS 15 10111678

Tragschiene TS 15für die Konfektionierung mit Reihenklemmen inkl. für den Kasten passendem Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
90 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,3355*
€ 2,135*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4837*
€ 2,3337*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,52*
€ 2,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.