| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89368364 Herst.-Nr.: 10111006 EAN/GTIN: 4007686268706 |
| |
|
| | |
| Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 2x8 V0 LG CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | gerade | Breite: | 20,7 mm | Höhe: | 20,7 mm | Stärke: | 17,7 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Vorprägungen: | ja | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,99* | € 26,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,48* | € 26,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,007* | € 27,467* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,73* | € 29,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,966* | € 46,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,173* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|