Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene BigBar/5+1 Anschl. 1802 DC 5+1 CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentialausgleichsschiene BigBar/5+1 Anschl. 1802 DC 5+1 CU
Potentialausgleichsschiene BigBar/5+1 Anschl. 1802 DC 5+1 CU
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89368617
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015870
EAN/GTIN:
     4012196681921
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene BigBar/5+1 Anschl. 1802 DC 5+1 CU

Hauptpotentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) mit Trennstelle (Disconnect - DC) zur flexiblen Wandmontage komplett mit Profilschiene (FT) und Schrauben schnelle und einfache Montage der Anschlussleitung mittels Schlossschrauben M10 mit Federscheibe (DIN137) zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Isolator:
ja
Höhe:
85 mm
Breite:
40 mm
Länge:
505 mm
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,82*
€ 96,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,15*
€ 99,40*
€ 5,46*
ab € 78,36*
€ 99,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 103,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,97*
€ 104,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015890
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.