Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingverschlußschraube Sechskant EMVSS-ORD 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-89369175
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10102193
EAN/GTIN:
     4007686106015
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Messingverschlußschraube Sechskant EMVSS-ORD 40

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,42*
€ 28,89*
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 28,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,4045*
€ 29,0945*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,29*
€ 32,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.