Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-e25MFD03/060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-e25MFD03/060
Artikel-Nr.:
     6012C-89369183
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111125
EAN/GTIN:
     4007686272383
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kunststoffkabelverschrbg. EX ESKE/1-e25MFD03/060

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5,4..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,92*
€ 208,14*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,945*
€ 208,765*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,06*
€ 216,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,74*
€ 226,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,77*
€ 257,9563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,25*
€ 256,1475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,16*
€ 245,3304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,49*
€ 236,2031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,06*
€ 208,3214
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.