Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutzkabelverschrbg. EX ESKE/1S-L-e 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10103505 WISKA ATEX-Verschraubung mit Biegeschutz M20x1,5 lang Polyamid (PA)
10103505 WISKA ATEX-Verschraubung mit Biegeschutz M20x1,5 lang Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012C-89369265
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103505
EAN/GTIN:
     4007685086653
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
flachkabel

Knickschutzkabelverschrbg. EX ESKE/1S-L-e 20

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung mit Knickschutzspirale aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wiska flachkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,1228*
€ 6,1128*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,41*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4082*
€ 6,4882*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,278*
€ 6,658*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,69*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,658*
€ 7,92302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,338*
€ 7,54222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,278*
€ 6,28082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 166,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.