Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingkabelverschraubung M50, LowTemp EMSKV 50 LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10065806 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M50x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10065806 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M50x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
10065806 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M50x1,5 inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012C-89369921
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065806
EAN/GTIN:
     4007685034104
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Messingkabelverschraubung M50, LowTemp EMSKV 50 LT

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 21,56*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,5012*
€ 21,6212*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,959*
€ 22,199*
10
Frei Haus
ab € 18,147*
€ 23,033*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 31,75*
€ 49,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,199*
€ 26,41681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,759*
€ 25,89321
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,959*
€ 21,37121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 221,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.