Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme 8-10mm RSF 249 8-10 VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Falzklemme 8-10mm RSF 249 8-10 VA
Falzklemme 8-10mm RSF 249 8-10 VA
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-89452135
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317502
EAN/GTIN:
     4012196622368
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen

Falzklemme 8-10mm RSF 249 8-10 VA

für Rundstehfalzsysteme, feste Leitungsführung Herstellerfreigabe durch das Unternehmen Kalzip gegeben geprüft nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 409,846*
€ 475,716*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 413,74*
€ 481,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 422,73*
€ 489,79*
Frei Haus
ab € 424,49*
€ 491,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 430,16*
€ 495,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,78*
€ 589,9782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,70*
€ 586,313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 474,82*
€ 565,0358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,18*
€ 549,9942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 430,16*
€ 511,8904
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,6032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.