| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89452379 Herst.-Nr.: 168985 EAN/GTIN: 4015081654802 |
| |
|
| | |
| Softstarter 3-phasig, 180 A S811+T18P3S Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 90 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 150 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 180 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 311 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 (Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: T, Bestellhinweis: Bei den Baugrößen T, U , V sind Klemmenblöcke für die Anschlüsse erforderlich, -> Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 180 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 200..600 V | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 55 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 90 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: | 90 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: | 160 kW | Funktion: | eine Drehrichtung | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.496,30* | € 2.606,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.460,498* | € 2.607,8827* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.490,49* | € 2.611,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.512,19* | € 2.632,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.568,29* | € 2.683,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|