Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube Mutter Scheibe+Fächerscheib SKS 10x90 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube Mutter Scheibe+Fächerscheib SKS 10x90 A4
Sechskantschraube Mutter Scheibe+Fächerscheib SKS 10x90 A4
Artikel-Nr.:
     6012C-89455098
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6418256
EAN/GTIN:
     4012195759041
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Sechskantschraube Mutter Scheibe+Fächerscheib SKS 10x90 A4

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
90 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,5106*
€ 105,5206*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,27*
€ 107,55*
€ 5,00*
ab € 88,36*
€ 108,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,984*
€ 111,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 113,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,28*
€ 134,8032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,73*
€ 132,9587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,63*
€ 124,5097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,28*
€ 119,3332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,97*
€ 109,4443
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,5985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.