Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh gelb, 4-6qmm C-PCEI 6/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschuh gelb, 4-6qmm C-PCEI 6/2
Kabelschuh gelb, 4-6qmm C-PCEI 6/2
Artikel-Nr.:
     6012C-89456376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241217
EAN/GTIN:
     4046356826228
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh

Kabelschuh gelb, 4-6qmm C-PCEI 6/2

Kabelschuh, Länge: 26,7 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6E-6
Flanschform:
Stiftform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,31*
€ 0,41*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3171*
€ 0,4217*
100
€ 5,00*
ab € 0,3229*
€ 0,4229*
100
€ 5,95*
ab € 0,3269*
€ 0,4369*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3368*
€ 0,4468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.