Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme 10qmm-240qmm RBO 12-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenanschlussklemme 10qmm-240qmm RBO 12-FE
Bolzenanschlussklemme 10qmm-240qmm RBO 12-FE
Artikel-Nr.:
     6012C-89457310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244628
EAN/GTIN:
     4046356724456
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Bolzenanschlussklemme 10qmm-240qmm RBO 12-FE

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 240 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10..240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10..240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..240 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,828*
€ 14,118*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,53*
€ 14,95*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,99888*
€ 15,53888*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 15,55*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,034*
€ 15,584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,584*
€ 18,54496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,824*
€ 17,64056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,124*
€ 16,80756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,034*
€ 14,32046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3247984
ab € 1,345*
Zubehör
Phoenix Contact
3247985
ab € 1,325*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0801353
ab € 0,66438*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,632*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5299*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2978*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,80973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0726*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8418*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,2658*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.