Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke 2-polig, rot RB ST (2,5/4)-1,5/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierbrücke 2-polig, rot RB ST (2,5/4)-1,5/S
Reduzierbrücke 2-polig, rot RB ST (2,5/4)-1,5/S
Artikel-Nr.:
     6012C-89457383
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214356
EAN/GTIN:
     4046356579780
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Reduzierbrücke 2-polig, rot RB ST (2,5/4)-1,5/S

Reduzierbrücke, Rastermaß: 6,7 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,7 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,384*
€ 0,624*
10
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,67*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,42565*
€ 0,69565*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,70*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,465*
€ 0,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.