Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild silber, 60x30mm EMLP (60X30)R SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild silber, 60x30mm EMLP (60X30)R SR
Kunststoffschild silber, 60x30mm EMLP (60X30)R SR
Artikel-Nr.:
     6012C-89457546
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801729
EAN/GTIN:
     4046356676861
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Kunststoffschild silber, 60x30mm EMLP (60X30)R SR

Kunststoffschild, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,82*
€ 364,90*
Frei Haus
ab € 317,84*
€ 372,04*
€ 5,95*
ab € 321,02*
€ 376,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,51*
€ 387,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 330,52*
€ 388,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,13*
€ 461,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,90*
€ 454,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.