Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenbezeichnungsschild 24x3 GBS 3,5-25X3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gruppenbezeichnungsschild 24x3 GBS 3,5-25X3,5
Gruppenbezeichnungsschild 24x3 GBS 3,5-25X3,5
Artikel-Nr.:
     6012C-89457717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830290
EAN/GTIN:
     4046356714846
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Gruppenbezeichnungsschild 24x3 GBS 3,5-25X3,5

Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung, Rolle, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 3,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
25 mm
Breite:
3,5 mm
Farbe:
grau
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4618*
€ 0,6086*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4694*
€ 0,6094*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47531*
€ 0,61531*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4886*
€ 0,6386*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4898*
€ 0,6398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6398*
€ 0,76136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6198*
€ 0,73756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5898*
€ 0,70186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5698*
€ 0,67806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5498*
€ 0,65426
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4898*
€ 0,58286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0816825
ab € 96,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0830291
ab € 79,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.