Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid, 6-12mm GINSM20S68NPNESGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung Polyamid, 6-12mm GINSM20S68NPNESGY
Kabelverschraubung Polyamid, 6-12mm GINSM20S68NPNESGY
Artikel-Nr.:
     6012C-89457870
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411125
EAN/GTIN:
     4046356922548
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Polyamid, 6-12mm GINSM20S68NPNESGY

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27,8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,45*
€ 0,77*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,468*
€ 0,798*
25 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,81*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,82*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,53*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411207
ab € 0,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1400259
ab € 0,833*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.