Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89457906 Herst.-Nr.: 3049903 EAN/GTIN: 4046356184045 |
| |
|
| | |
| Abdeckprofil L:70mm, B:1,5mm, gr HV M6/1-AP Abdeckprofil, für Einbolzenklemme M6, Länge: 70 mm, Breite: 16 mm, Höhe: 6,5 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,2448* | € 0,3548* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,2608* | € 0,3708* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,2814* | € 0,4014* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,2807* | € 0,4048* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,2948* | € 0,4248* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|