Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse D15 HCEVO-D15-BWS-PLR-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse D15 HCEVO-D15-BWS-PLR-BK
Gehäuse D15 HCEVO-D15-BWS-PLR-BK
Artikel-Nr.:
     6012C-89457951
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411336
EAN/GTIN:
     4046356929080
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse

Gehäuse D15 HCEVO-D15-BWS-PLR-BK

Anbaugehäuse D15, mit Längsbügel, Material: PA, Höhe: 26 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, mit Flachdichtung
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
82 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,44*
€ 6,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,35*
€ 6,54*
€ 5,46*
ab € 4,61*
€ 6,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,23*
€ 7,49*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1062122
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.