Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse LWS-2SSM25-PLR-BK HC-EVO-D25-S#1411348


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse LWS-2SSM25-PLR-BK HC-EVO-D25-S#1411348
Gehäuse LWS-2SSM25-PLR-BK HC-EVO-D25-S#1411348
Artikel-Nr.:
     6012C-89457960
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411348
EAN/GTIN:
     4046356929189
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Sockelgehäuse
phoenix contact anbaugehäuse

Gehäuse LWS-2SSM25-PLR-BK HC-EVO-D25-S#1411348

Sockelgehäuse D25, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M25, Höhe: 57 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
96,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,80*
€ 12,16*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,64*
€ 12,18*
€ 5,00*
ab € 9,17*
€ 12,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 12,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,44*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411232
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.