Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89457979 Herst.-Nr.: 3247970 EAN/GTIN: 4046356586382 |
| |
|
| | |
| Abdeckhaube B:41mm, H:33mm, grau HC-RBO 10 Abdeckhaube, Länge: 115,2 mm, Breite: 40,8 mm, Höhe: 67,7 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 1,08167* | € 1,54167* | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 1,15167* | € 1,64167* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 1,1975* | € 1,7075* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,71* | | | | Lager 6012 | | | | 6 | | € 3,90* | ab € 1,305* | € 1,855* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 11,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|