Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücke 2-pol., grau/orange SB-MER 2-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbrücke 2-pol., grau/orange SB-MER 2-8
Schaltbrücke 2-pol., grau/orange SB-MER 2-8
Artikel-Nr.:
     6012C-89458509
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000587
EAN/GTIN:
     4046356725538
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Schaltbrücke 2-pol., grau/orange SB-MER 2-8

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau/orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
25 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
mehrfarbig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,429*
€ 1,969*
10
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,10*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,18*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,58066*
€ 2,18066*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,731*
€ 2,371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,371*
€ 2,82149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,271*
€ 2,70249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,151*
€ 2,55969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,731*
€ 2,05989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3035761
ab € 0,647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.