Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild silber, 85,6x54mm USEMLPHA(85,6X54)SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild silber, 85,6x54mm USEMLPHA(85,6X54)SR
Kunststoffschild silber, 85,6x54mm USEMLPHA(85,6X54)SR
Artikel-Nr.:
     6012C-89458608
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830993
EAN/GTIN:
     4046356949637
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Thermo-Etiketten

Kunststoffschild silber, 85,6x54mm USEMLPHA(85,6X54)SR

Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85,6 x 54 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
53,7 mm
Breite:
84,9 mm
Höhe:
0,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,1351*
€ 6,6914*
10
€ 5,00*
ab € 5,231*
€ 6,721*
10
€ 5,95*
ab € 5,2966*
€ 6,8066*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,458*
€ 7,018*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,5106*
€ 7,0806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,018*
€ 8,35142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,868*
€ 8,17292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,468*
€ 7,69692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,308*
€ 7,50652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,458*
€ 6,49502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.