Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Etikett weiß, 25x13mm WML 7,5 (25X13)A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker-Etikett weiß, 25x13mm WML 7,5 (25X13)A4
Kabelmarker-Etikett weiß, 25x13mm WML 7,5 (25X13)A4
Artikel-Nr.:
     6012C-89458634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830691
EAN/GTIN:
     4046356718769
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker-Etikett weiß, 25x13mm WML 7,5 (25X13)A4

Kabelmarkeretikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 49
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4..7,6 mm
Kabeldurchmesser:
4..7,5 mm
Länge:
31,75 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,8647*
€ 8,6147*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,896*
€ 8,646*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,98353*
€ 8,74353*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,917*
€ 8,927*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,197*
€ 8,997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,997*
€ 10,70643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,917*
€ 10,61123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,377*
€ 9,96863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,147*
€ 9,69493
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,197*
€ 8,56443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.