Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Architekturleuchte, Hängel HCL DALI ws LunexoActH2 #7792662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LunexoAct H2 CDP-I 8800 7792662 ETDD8 +LLWC 01 Hängeleuchte, 90W,
TRILUX LunexoAct H2 CDP-I 8800 7792662 ETDD8 +LLWC 01 Hängeleuchte, 90W,
Artikel-Nr.:
     6012C-89466168
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7792662
EAN/GTIN:
     4018242593682
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Architekturleuchte, Hängel HCL DALI ws LunexoActH2 #7792662

Exklusive rechteckige LED-Hängeleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.479,01*
€ 1.647,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.496,31*
€ 1.661,14*
Frei Haus
ab € 1.584,96*
€ 1.756,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.606,29*
€ 1.773,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,98*
€ 2.111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,67*
€ 2.086,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.683,37*
€ 2.003,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,70*
€ 1.953,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,29*
€ 1.911,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.