Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89466654 Herst.-Nr.: ZB4FV033 EAN/GTIN: 3606489582548 |
| |
|
| | |
| Frontelement ZB4F 30mm, grün ZB4FV033 Die Baureihe Harmony XB4F/ZB4F aus Metall bietet eine Vielzahl an 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 22mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | grün | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30,5 mm | Mit Frontring: | ja | Werkstoff des Frontrings: | Metall | Farbe Frontring: | Chrom | Ausführung der Linse: | hoch | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,61* | € 5,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,63* | € 5,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,71* | € 5,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,09* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|