| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89666139 Herst.-Nr.: 110279 EAN/GTIN: 4015613773537 |
| |
|
| | |
| Kühlaufsatz GL3-2001 110279 Kühlaufsatz GL3-2001, Höhe Glasaufsatz 195 mm, Inklusive 1 Steg: Länge 326 mm, Breite 40 mm,4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm,9 Stege: Länge 326 mm, Breite 25 mm, Frequenz 50 Hz, Temperaturbereich bis 10 °C, Klimaklasse N, Tiefe Glasaufsatz 390 mm, Digital-Anzeige Ja, Temperaturbereich von 0 °C, Frontscheibe Abgekantet, Automatische Abtaufunktion Ja, Anlieferungszustand Bausatz (einfache Montage), Nicht im Lieferumfang enthalten GN-Behälter Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,31* | € 977,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 838,08* | € 978,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 858,83* | € 999,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|