Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.521.0753.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 25.521.0753.0
Artikel-Nr.:
     6012C-89851539
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.521.0753.0
EAN/GTIN:
     4015573202283
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 25.521.0753.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 7-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,3 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,43*
€ 186,1517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,70*
€ 184,093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,88*
€ 174,7872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,87*
€ 168,8253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,94*
€ 148,6786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.