Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiterplattenBuchsenleiste 25.631.3653.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LeiterplattenBuchsenleiste 25.631.3653.0
Artikel-Nr.:
     6012C-89854158
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.631.3653.0
EAN/GTIN:
     4015573898301
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 6pol
buchsenleiste

LeiterplattenBuchsenleiste 25.631.3653.0

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton,Farbe: grau
Weitere Informationen:
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,3668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,81*
€ 244,9139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,12*
€ 242,9028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,95*
€ 234,3705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,51*
€ 225,5169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,34*
€ 200,3246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.