Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg 07.205.1327.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungssteg 07.205.1327.0
Artikel-Nr.:
     6012C-89858000
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.205.1327.0
EAN/GTIN:
     4015573104297

Verbindungssteg 07.205.1327.0

Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ RFK 1/ 95 ..., 3 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
250 A
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
32 mm
Farbe:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,66*
€ 27,82*
€ 5,00*
ab € 32,17*
€ 32,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,906*
€ 36,567*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 44,17*
€ 44,17*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,301*
€ 48,671*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,17*
€ 52,5623
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 4,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.