Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 21.330.5153.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Europaklemmleiste 21.330.5153.0
Artikel-Nr.:
     6012C-89858190
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.330.5153.0
EAN/GTIN:
     4015573165007

Europaklemmleiste 21.330.5153.0

Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 1-polig, Nennquerschnitt: 6mm², Rastermaß: 12mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
12 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 691,18*
€ 788,08*
Frei Haus
ab € 691,04*
€ 791,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 872,04*
€ 872,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.450,00*
€ 1.616,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 872,04*
€ 1.037,7276
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (€ 0,43602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.