Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 21.341.3653.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-89858234
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.341.3653.0
EAN/GTIN:
     4015573165519
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Lüsterklemme
lüsterklemme

Europaklemmleiste 21.341.3653.0

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 6-polig, Nennquerschnitt: 16mm², Rastermaß: 14,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
14,5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4..16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,27*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,3937*
€ 5,2937*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,423*
€ 5,323*
50
Frei Haus
ab € 5,4118*
€ 6,8384*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,3922*
€ 8,8422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,323*
€ 6,33437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,423*
€ 5,26337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 266,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.