| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89858820 Herst.-Nr.: 01.001.5953.0 EAN/GTIN: 4015573016552 |
| |
|
| | |
| Isoliergehäuse 01.001.5953.0 Endstück WEB 1001, Baubreite: 12,8mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Höhe: | 15,8 mm | Tiefe: | 96 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,24* | € 26,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,11* | € 26,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,088* | € 26,874* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,74* | € 29,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 21,874* | € 29,944* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,174* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|