Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 21.304.0957.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Europaklemmleiste 21.304.0957.0
Artikel-Nr.:
     6012C-89859162
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.304.0957.0
EAN/GTIN:
     4015573879799

Europaklemmleiste 21.304.0957.0

Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 9-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..1 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 713,53*
€ 814,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 859,11*
€ 859,11*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 813,81*
€ 927,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.429,13*
€ 1.594,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 859,11*
€ 1.022,3409
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 1,71822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.