Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg 9215 - 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungssteg 9215 - 6
Artikel-Nr.:
     6012C-89865309
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.210.3627.0
EAN/GTIN:
     4015573151840

Verbindungssteg 9215 - 6

Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 4 ..., 6-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,03*
€ 35,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,25*
€ 37,255*
€ 5,00*
ab € 26,11*
€ 37,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,24*
€ 37,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 45,07*
€ 45,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,9014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.