Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschilderstrei. 04.845.3853.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Bez.Strf. 9705A/5/10 B 371-380 04.845.3853.0
Wieland Bez.Strf. 9705A/5/10 B 371-380 04.845.3853.0
Artikel-Nr.:
     6012C-89866688
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.845.3853.0
EAN/GTIN:
     4015573068193
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband

Bezeichnungsschilderstrei. 04.845.3853.0

Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 5mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: 371-380
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2769*
€ 0,2769*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,338*
€ 0,338*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,36*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3776*
€ 0,3776*
27 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4183*
€ 0,4183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.