Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 29.401.0653.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-89867605
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     29.401.0653.0
EAN/GTIN:
     4015573206724
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Lüsterklemme
6 pol lüsterklemme

Europaklemmleiste 29.401.0653.0

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 6-polig, Nennquerschnitt: 2,5mm², Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
27 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
6
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
22,7 mm
Tiefe:
44,2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme, wieland lüsterklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,15*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,5164*
€ 3,1564*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,6108*
€ 3,2808*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,2172*
€ 5,2172*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,30*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2808*
€ 3,90415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6108*
€ 3,10685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.