Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktsteckklemme Leiterplatten 25.000.0757.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Direktsteckklemme Leiterplatten 25.000.0757.0
Artikel-Nr.:
     6012C-89867631
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.000.0757.0
EAN/GTIN:
     4049088232671
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Direktsteckklemme Leiterplatten 25.000.0757.0

Leiterplatten-Direktsteckverbinder mit Schraubanschluss, Glow Wire, 7-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 5mm, Farbe: hellelfenbein
Weitere Informationen:
Polzahl:
7
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 336,87*
€ 401,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 409,25*
€ 409,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 385,18*
€ 456,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,395*
€ 772,475*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,25*
€ 487,0075
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 8,185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.