Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 58.504.6955.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WT 4 E Reihenklemme Zweifach Schwarz, 800 V / 32A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     6012C-89869198
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.504.6955.1
EAN/GTIN:
     4049088164453
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Etagenklemme 58.504.6955.1

Etagenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,6468*
€ 2,0268*
100
Frei Haus
ab € 2,0008*
€ 2,4308*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,0714*
€ 2,5014*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2222*
€ 2,6822*
100
€ 5,95*
ab € 2,47082*
€ 2,97082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5014*
€ 2,97667
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4114*
€ 2,86957
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0714*
€ 2,46497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 250,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.261.1227.0
ab € 0,1962*
Zubehör
Wieland
Z7.261.2027.0
ab € 1,6406*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5405*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 248,61*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3266*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0542*
Zubehör
Wieland
07.313.2555.0
ab € 0,1645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.